Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krogsæt

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krogsæt

Til ophængning af genstande på mellem 30 og 50 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hæng udstyret op nemt og sikkert med dette sæt bestående af 14 assorterede kroge.



3 typer kroge, der kan bære belastninger på 30, 40 eller 50 kg afhængigt af fastgørelsen.



Inkluderet i leveringen:


  • 2 x kroge 50 kg T5

  • 6 x kroge 40 kg T4

  • 6 x kroge 30 kg T3