Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vægmontageskinne SCHIMOS 80
Vægmontageskinne SCHIMOS 80 - 1
Vægmontageskinne SCHIMOS 80 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vægmontageskinne SCHIMOS 80

Til vægmontage af styreskinner SCHIMOS 80/120

  • Materiale: Aluminium
  • Overflade: Anodiseret
  • Farve: Sølvfarvet
  • Skinnelængde: 2000 mm
  • Monteringsmulighed: Vægmonteret
  • Maks. bæreevne: 80 kg
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
Varenr. Materiale Overflade Farve Skinnelængde Antal PE
Pris/PE
0687914620
Aluminium Anodiseret Sølvfarvet 2000 mm
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
Til dørvægt op til maks. 80 kg

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.