Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vægstation med 2 øjenskylleflasker
Vægstation med 2 øjenskylleflasker  - 1
Vægstation med 2 øjenskylleflasker  - 2
Vægstation med 2 øjenskylleflasker  - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vægstation med 2 øjenskylleflasker

I en støvtæt, vægmonteret boks

  • Indhold: 1000 ml
  • Kemisk basis: Steril natriumkloridopløsning (0,9 %)
  • Anbefalet skylleperiode: Alkaliske skader: mindst 15 minutter, Fremmedlegeme (støv, metal, snavs): mindst 1 minut, Syre: 3-5 minutter
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 36 Måned/Måneder
  • Produktvægt (pr. vare): 1600 g
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
Varenr. Indhold Kemisk basis Anbefalet skylleperiode Holdbarhed fra produktionsda... Antal PE
Pris/PE
0899511900
1000 ml Steril natriumkloridopløsning (0,9 %) Alkaliske skader: mindst 15 minutter, Fremmedlegeme (støv, metal, snavs): mindst 1 minut, Syre: 3-5 minutter 36 Måned/Måneder
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
Leveringsomfang:


Vægbeslag med 2 x 500 ml øjenskylleflasker og medfølgende piktogram med spejl og nødprocedure for øjenskader.