Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Videoendoskop PRO Dual Til optimal undersøgelse og dokumentation vanskeligt tilgængelige steder via videooptagelse og/eller billeddannelse
Videoendoskop PRO Dual Til optimal undersøgelse og dokumentation vanskeligt tilgængelige steder via videooptagelse og/eller billeddannelse - 1
Videoendoskop PRO Dual Til optimal undersøgelse og dokumentation vanskeligt tilgængelige steder via videooptagelse og/eller billeddannelse - 2
Videoendoskop PRO Dual Til optimal undersøgelse og dokumentation vanskeligt tilgængelige steder via videooptagelse og/eller billeddannelse - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Videoendoskop PRO Dual Til optimal undersøgelse og dokumentation vanskeligt tilgængelige steder via videooptagelse og/eller billeddannelse

Til perfekt visning og dokumentation via videooptagelse og/eller billedoptagelse vanskeligt tilgængelige steder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • 4,9 mm dobbeltkamera med 90° front- og sidevisning (varenr. 071553 760)

  • Liveobservation via TFT-farveskærmen

  • Opløsning 640 x 480 dpi

  • Optag direkte til SD-kortet i multifunktionskonsollen. JPG-billedformat og NTSC- eller PAL-videoformat

  • Optimal billedkvalitet med to lysstærke minilysdioder med lysdæmpning

  • Probe med ridsefast safirglas, der giver høj billedkvalitet og beskytter kameraobjektivet

  • Kræver kun to timers opladning til fire timers brug

  • Mulighed for overførsel via USB-forbindelse

  • Direkte tilslutning via AV-stik og forbindelseskabel

  • Forskellige zoomfunktioner og billedspejlingsindstillinger