Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vindkrydssystem type V Wind Secure™
Vindafstivningssystem type V (butterfly vindkryds), 7 dele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vindkrydssystem type V Wind Secure™ er designet til at sikre tagkonstruktioner mod vindbelastninger ved hjælp af et effektivt butterfly-design
- Sættet består af syv dele, der inkluderer WSD og WSB beslag samt BPST båndstrammere, hvilket gør installationen enkel og hurtig
- Velegnet til rembredder, der sikrer en bred anvendelighed i forskellige konstruktioner
- Fremstillet af robust stål med en varmgalvaniseret overflade for optimal korrosionsbeskyttelse og lang levetid
- Produktet har en solid vægt, hvilket bidrager til dets stabilitet og holdbarhed
- Systemet kan monteres både på oversiden og undersiden af ubrudte tagflader, hvilket giver fleksibilitet i installationen
- Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter kan justeres inden for den optimale hældning, hvilket forhindrer forkert montering
Vindkrydssystem type V Wind Secure™ er designet til at give ekstra stabilitet og sikkerhed i konstruktioner, der udsættes for vindbelastning. Det anvendes primært i byggeindustrien til afstivning af bygninger, stilladser og andre strukturer, hvor der er behov for effektiv vindmodstand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!