Vindkrydssystem type X Wind Secure™
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vindkrydssystem type X Wind Secure™ er designet til at give optimal vindafstivning på både over- og undersiden af alle typer tagflader
- Sættet indeholder alt nødvendigt tilbehør, herunder WSD tilslutningsbeslag og BPST båndstrammere, hvilket gør installationen enkel og effektiv
- Fremstillet af robust stål med en varmgalvaniseret overflade for øget holdbarhed og korrosionsbestandighed
- Systemet sikrer korrekt montering med variabel vinkel mellem 30° og 60°, hvilket forhindrer fejlmontering
- Leveres med en detaljeret montagevejledning for nem opsætning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!