Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar
Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
- Materiale: Zamak
- DIN: 1814
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcision
Præcisionseroderede, hærdede kæber med indbyggede styreriller. Som et resultat af eroderingsprocessen skabes der kun minimale radier ved de indvendige og udvendige hjørner. De bevægelige kæber er fastgjort til håndtaget med en split. Takket være denne innovative type fastgørelse forhindres det, at gevindskrueforbindelserne løsnes
Behageligt at betjene
Håndtaget med fin krydsrifling sikrer, at der kan arbejdes selv under en høj grad af forurening. Ved brug på steder med begrænset plads kan håndtaget nemt skrues af
Sikkert arbejde selv ved brug af høj kraft
Meget høj bæreevne sammenlignet med standardmodeller
Bæredygtig produktion
Sorte overfladebehandlede håndtag fremstillet af stål og pulverlakeret vindejern
Justerbart vindejern til montering af håndværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10, f.eks. håndtappe, rivaler eller skrueaftrækkere.
Den bevægelige kæbe på vindejernet løsnes ved at dreje håndtaget. Nu er det firkantede skaft på håndtappen placeret i mellemrummet. Ved at dreje håndtaget igen spændes håndtappen mellem kæberne og fastgøres der. Det opspændte værktøj kan bruges til at skære gevind manuelt.
Til dette formål er der forboret et kernehul i emnet. Nu er boret udstyret med en passende kølevæske/et passende smøremiddel og anbragt lodret. Takket være de to håndtag kan der påføres en høj kraft, og det er nemt at skære. Ved manuel gevindskæring er det vigtigt at sikre, at boret drejes tilbage i regulære intervaller for at bryde de spåner, der dannes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!