Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vindejern

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vindejern

Justerbart, DIN 1814

  • DIN: 1814

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Længde Egnet til Materiale Antal PE
Pris/PE
06571
1 180 mm Snittap M1 - M10, firkant 2,1 - 5,5 mm Smedbart støbejern
1 stk.
06570
130 mm
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
  • Kan drives af et værktøj med en DIN 10 firkant eller en ISO/R 237 firkant
Bemærk

Størrelse 4 og opefter har en todelt sikkerhedsmekanisme for at forhindre, at vindejernet åbner utilsigtet