Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜTOP® DU 300-Vindspærre
WÜTOP DU 300 er en meget diffusionsåben og vindtæt facademembran.
- Belægningsvægt pr. m²: 130 g
- Rullelængde: 50 m
- Materiale: Polypropylenfleece/polypropylen mikroporøs membran
- Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: 8 uger
- Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 80 °C
- Farve: Grå
- Brandklasse/betingelser: E / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
- Sd-værdi/betingelser: 0,05 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C
- Bestandighed mod vandindtrængning: W1
- Modstand mod revnedannelse (langsgående): 180 N
- Modstand mod revnedannelse (tværgående): 230 N
- Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm: 270 N
- Tværgående trækstyrke pr. 50 mm: 225 N
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Materiale: Komposit med 3 lag fremstillet af PP-fleece og mikroporøs PP-membran
- Kan bruges til basisanvendelser og som en facademembran
- Omkostningseffektiv og hurtig at installere takket være en membranbredde på op til 3 meter. Dette gør den særligt egnet til præfabrikeret byggeri, trærammekonstruktion, modulopbygget konstruktion osv.
- Giver fuld beskyttelse mod kondens, når den bruges sammen med en dampbremse, der installeres i rummets indre med en sd-værdi på ≥ 2 m
Ikke egnet til skifertage!
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Montageanvisning
Monteres med den grå/mørke side ud og hæftes med en hæftehammer eller håndhæftepistol. Minimum overlapning er 10-15 cm svarende til markeingsstriben på folien. Det anbefales, at yderkanter, såsom top- og bundrem samt ved hjørnestolper, tætnes med egnet klæbebånd evt. butylbånd for at forhindre vind i at trække i isolering og derved nedsætte isoleringsevnen.
Ved samtidig brug af WÜTOP DB2-dampbremse på væggens underside opnås sikkerhed for en vedvarende tør konstruktion, hvor evt. byggefugt vil have fri mulighed for at passere ud.
For at sikre fuld funktionsdygtighed af produktet, skal der monteres afstandsliste på min. 20 mm tykkelse ved montering af facadebeklædning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!