Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vindspærre WÜTOP® Thermo Facade
Til vind- og regnsikkert facadearbejde. Den UV-stabiliserede facademembran er velegnet til alle bagventilerede vægkonstruktioner med lukkede og åbne beklædninger med en åben fugeandel på maks. 40 % af facadearealet og utildækkede fugebredder på op til 50 mm.
- Design: Uden selvklæbende strimler
- Belægningsvægt pr. m²: 220 g
- Rullelængde: 50 m
- Rullebredde: 1,5 m
- Område: 75 m²
- Antal ruller pr. palle: 20 STK
- Materiale: Polyesterfleece
- Tykkelse: 0,5 mm
- Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning: 4 Uger
- Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: 3 måneders udendørs forvitring/ja med fri samlingsbredde op til 50 mm
- Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 80 °C
- Farve: Sort
- Brandklasse/betingelser: E / i overensstemmelse med DIN EN 13501
- Sd-værdi/betingelser: 0,1 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C
- Bestandighed mod vandindtrængning: W1
- Modstand mod revnedannelse (langsgående): 200 N
- Modstand mod revnedannelse (tværgående): 200 N
- Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm: 265 N
- Tværgående trækstyrke pr. 50 mm: 315 N
- Stræk kapacitet/betingelser: 55 % / i overensstemmelse med DIN EN 12311-1
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vindtæt og regntæt
- Beskytter isoleringen mod silende regn og fygesne
- Normalt antændelig
- Yderst dampgennemtrængelig
- Høj UV-resistens
- Fugeandel af facadearealet op til 40 %
- Fri fugebredde op til 50 mm
- Hurtig og effektiv anbringelse
- Sort overflade
- Forarbejdningstemperatur +5 °C til +50 °C
- De gældende standarder, tekniske forskrifter og monteringsanvisninger skal overholdes ved indbygning.
- DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 skal overholdes ved installation
DIN EN 13859-2
Forventet levetid: 30 år
WÜTOP Thermo Facade er velegnet til alle bagventilerede facadestrukturer med fuger på op til 5 cm bredde. Fugeandelen af facadearealet må ikke overstige 40 % i alt.
WÜTOP Thermo Facade er den optimale løsning til at skabe en vind- og regnsikker facadekonstruktion, som er diffusionsåben på bærende træstrukturer, metalkonstruktioner og renoveringer. Det giver et fremragende indeklima takket være de enestående fysiske konstruktionsegenskaber. WÜTOP-luft- og dampspærrer/damppakninger er særdeles velegnet til beskyttelse af varmeisolering indefra.
Monteres med den sorte, blanke side ud og hæftes fast pr. 10 cm.
Ret membranen ind efter fundamentet på underkonstruktionen i lodret og vandret retning med den belagte side udad, og fastgør den i overlapningsområdet med mindst 10 cm overlap på ikke-understøttende overlæg.
Sørg for, at fastgørelserne tildækkes. Forsegl overlapningerne med tape under konstant tryk og uden rynker.
Sørg for, at ingen punkter, der er limet med EURASOL Max anbringes i den frie fugedel (ikke permanent UV-resistent). Fastgørelseselementer uden for overlapningsområdet skal forsegles og gøres vindtætte (brug EURASOL Max-tape art.nr. 0992 710 160).
Åbninger, samlinger og kanter skal altid gøres permanent luft- og damptætte med klæber egnet til udendørs brug (f.eks. WÜTOP All In One) og skal være fastgjort med en presplade eller clips.
Enhver beskadigelse af WÛTOP Thermo-facademembran skal repareres med lapper af original membran og egnet selvklæbende tape (EURASOL Max).
Beklædningen skal installeres senest 3 måneder efter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!