Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hulbånd

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hulbånd

Til forankring og samlinger af mindre konstruktioner som carporte og legehuse

  • Rullelængde: 25 m
  • Huldiameter: 5 mm
  • Overflade: Galvaniseret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde x tykkelse Rullelængde Huldiameter Overflade Antal PE
Pris/PE
06819012
20 x 1 mm 25 m 5 mm Galvaniseret
1 stk.
06819014
25 x 2,0 mm 25 m 5 mm Galvaniseret
1 stk.
06819013
20 x 1,5 mm 25 m 5 mm Galvaniseret
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
Overflade


  • Varmgalvaniseret, FZV