Vinduesvisker til erhvervskøretøjer, Premium
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinduesvisker til erhvervskøretøjer, Premium
Premium-vinduesviskere til lastbiler og busser i OE-kvalitet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bedst mulige kvalitet og lang levetid
- Gummi af høj kvalitet sikrer et effektivt og langtidsholdbart viskeresultat i alle slags vejr
- Den robuste fuldmetalkonstruktion med korrosionsbeskyttelse og forbindelsesled af høj kvalitet giver en ekstra lang levetid
- En vinduesvisker, der opfylder alle OE-specifikationer, fremstillet i Tyskland
Nem at bruge med bred dækning
- Enkel og hurtig montering takket være de originale OE-adaptere
- Omfattende dækning af op til 94 % af den europæiske flåde
- Lastbilvinduesvisker (500-700 mm) i dobbeltpakke, busvinduesvisker (800-1000 mm) i enkeltpakke
Anvendelsesområde
Vinduesviskere til varevogne, lastbiler og busser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!