Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vingeboreskrue med undersænket hoved med fræseribbe Med AW-kærv PIAS®
Den selvborende skrue med op til 50% tidsbesparelse ved fastgørelse af træ på metalunderstrukturer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forzinket stål
Med selvskærende gevind
Undersænket hoved med fræseribbe til brug i hårde og bløde træsorter
AW-kærvsystem
- Forbedret momentoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bitten i kærven
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af overfladebelægningen og sikrer dermed en bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Anbefalingen vedrørende maksimal trætykkelse lH blev beregnet med henvisning til den maksimale vedhæftningstykkelse lu for understrukturen.
Wing-pias® skal egnethedstestes i den enkelte anvendelsessituation. Montér kun udstyr med dybdestop og klokobling.
Til 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Generel teknisk godkendelse Z-14.4-634
Til brug med træ og gips- og cementbundne mineralske byggeplader med tyndvæggede stålprofiler.
Boreskruer kan kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
- Oprejsning af træet, når skruen møder understrukturen, forhindres af vingerne, der udborer træet
- Kernehullet bores ind i understrukturen. Vingerne knækker af ved kontakt med metallet
- De første par omdrejninger med skruen skærer gevindet, den resterende del af skruen skruer sig derefter ind i gevindet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!