Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag til stole og kasser
Ideelt til ikke-bærende træ-på-træ-forbindelser. Undersænkede huller på begge sider giver pæne samlinger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Undersænkede huller og forskydning på hver side til optimeret montering
- For armlængder op til 75 mm: 2 borehuller
- Til armlængder fra 90 mm: 3 borehuller
- Galvaniseret stålplade på begge sider (St37 + A2K)
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Ikke-bærende forbindelse på lette trækonstruktioner, f.eks. kasser, emballage, møbler, stole eller sikringslægter uden strukturel fastgørelse.
ASSY 4 og ASSYplus undersænkede skruer er egnede fastgørelseselementer i overensstemmelse med ETA 11/0190
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!