Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag Type A

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag Type A

Type A vinkelbeslag uden net er velegnet til bærende træ-til-træ- og træ-til-stål-forbindelser af høj kvalitet. De er universelt egnede til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
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
  • Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10346:2009

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050
Bemærk

De forbundne bjælkers tværgående trækbelastning skal iagttages og efterprøves om nødvendigt. Forstærkning af traversspænding kan implementeres ved hjælp af ASSY plus VG-skruer med fuldgevind. Specifikationerne for ETA 08/0183 skal overholdes.

Europæisk teknisk godkendelse ETA 08/0183, med undtagelse af art.nr. 5390200050