Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag Type A
Type A vinkelbeslag uden net er velegnet til bærende træ-til-træ- og træ-til-stål-forbindelser af høj kvalitet. De er universelt egnede til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Type A vinkelbeslag uden net er velegnet til bærende træ-til-træ- og træ-til-stål-forbindelser af høj kvalitet. De er universelt egnede til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
- Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10346:2009
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
De forbundne bjælkers tværgående trækbelastning skal iagttages og efterprøves om nødvendigt. Forstærkning af traversspænding kan implementeres ved hjælp af ASSY plus VG-skruer med fuldgevind. Specifikationerne for ETA 08/0183 skal overholdes.
Til bærende forbindelser af tømmerbjælker til træ eller stål, f.eks. bjælke til bjælke, purlin til bjælke, tærskel til stolpe, tværdrager til støtte eller til sikring af bjælkernes position.
Egnede fastgørelseselementer:
Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!