Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type A
Konstruktionsvinkel A uden forstærkningsribbe er ideel til bærende samlinger af høj kvalitet mellem træ i tømmerkonstruktioner. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Konstruktionsvinkel A uden forstærkningsribbe er ideel til bærende samlinger af høj kvalitet mellem træ i tømmerkonstruktioner. Universelt egnet til standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker.
- Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus FT fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi eller ASSY plus VG Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolte og metalankre iht. producentens specifikationer: d = 10, 12 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!