Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag Type V-åbning
Specielt forstærket vinkelbeslag til bærende samlinger træ/træ og træ/beton til underlagsforankring i trækonstruktioner. Åbningen i bundpladen muliggør optimal justering under konstruktionen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ekstremt stor bæreevne
- Til alsidig brug til træ-træ og træ-beton
- Varmgalvaniserede plader på begge sider
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1,2 og 3 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk evaluering
Delvis sømning er tilladt (se yderligere dokument: "Sømmønstre").
De generelle krav i ETA 14/0274 og ETA 08/0183 skal overholdes.
De generelle krav for det valgte anker skal overholdes.
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk evaluering
Trækankersamling af trævægge, støtter eller åser til beton- eller stålunderlag.
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm riflede søm, ASSY 3.0 kombinationsskruer på linje med ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton d = 10 eller 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!