Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Perforeret vinkelbeslag
Perforerede vinkelbeslag er ideelle til enkle, krydsende samlinger mellem træ. Til bærende samlinger med lav belastning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perforerede vinkelbeslag er ideelle til enkle, krydsende samlinger mellem træ. Til bærende samlinger med lav belastning.
- Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Med forbehold for tekniske ændringer!
Til bærende samlinger mellem træ med lav belastning i små konstruktioner.
Egnede bolte:
Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!