Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type B1 Til trækonstruktioner, robust 3 mm design
Vinkelbeslag type B1 Til trækonstruktioner, robust 3 mm design - 1
Vinkelbeslag type B1 Til trækonstruktioner, robust 3 mm design - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type B1 Til trækonstruktioner, robust 3 mm design

For højkvalitetsforbindelser i bærende træ/træ- eller træ/beton-konstruktioner.
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
  • Lille forskydning mellem trækonstruktion og betonforankring

  • Slank konstruktion giver lav kraftanvendelse

  • Varmgalvaniserede plader på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) med en tykkelse på 3,0 i overensstemmelse med EN 10327:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 iht. EN 1995:2013

  • Ved højere krav anbefales brug af forstærkede vinkelforbindelser eller trækankre
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216

Bemærk

Diameteren på bolte/skruer/ankre må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.



De respektive grundlæggende betingelser for det valgte beslag skal overholdes.

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/216