Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelforbindelse, plast
Stikforbindelse til pneumatiske styreforbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C
- Maks. tilladt driftstryk 20 bar
Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle rør skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.
Velegnet til plastslanger i forskellige materialekvaliteter. Ikke til bremsesystemer, kun til sekundære forbrugere.
Installation:
Indsæt polyamidrøret i lynkoblingen, fortsæt trods let modstand fra O-ringen, og tryk røret i til anslag
Afmontering:
Tryk klemringen imod forbindelsen, og træk røret ud
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!