Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe
Ideel til bærende træ/træ-samlinger af høj kvalitet i tømmerkonstruktioner. Velegnet til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ideel til bærende træ/træ-samlinger af høj kvalitet i tømmerkonstruktioner. Velegnet til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker
- Højere bæreevne sammenlignet med standardvinkelbeslag med større pladetykkelse via forstærket kantprægning
- Miljøvenlig og ressourceeffektiv takket være store materialebesparelser
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Vinkelbeslag type A 1,5 mm kan være helt sømmet eller fastgjort med delvis sømning. Søm- eller skruemønsteret til delvis eller fuld sømning skal svare til specifikationerne i ETA-08/0183
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm eller 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm eller 12 mm
Medmindre andet er angivet, gælder reglerne i overensstemmelse med EN1995-1-1, afsnit 8.3.1.2, tabel 8.2 for fastgørelseselementernes kantafstande parallelt og vinkelret på kornet
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Bærende forbindelser af bjælkedragere til træ
For eksempel bjælke til bjælke, ås til bjælke, dørtrin til stolpe, tværvange til stolpe
Forbinder trækomponenter bestående af:
Massivt træ (C14-C40), duo- og trio-bjælker, limlamineret tømmer (GL24-GL36), tværlamineret tømmer, lamineret træfiner, krydsfiner, parallelt trådtømmer (PSL) og lamineret trådtømmer (LSL)
Det anbefales at bruge dybdestop eller trykluft i sømenhederne for at opnå nøjagtig placering af sømmet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!