Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe - 1
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe - 2
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe - 3
Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe

Ideel til bærende træ/træ-samlinger af høj kvalitet i tømmerkonstruktioner. Velegnet til universel brug i standardsamlinger, som f.eks. krydsende bjælker

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Højere bæreevne sammenlignet med standardvinkelbeslag med større pladetykkelse via forstærket kantprægning

  • Miljøvenlig og ressourceeffektiv takket være store materialebesparelser
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183

Bemærk

Vinkelbeslag type A 1,5 mm kan være helt sømmet eller fastgjort med delvis sømning. Søm- eller skruemønsteret til delvis eller fuld sømning skal svare til specifikationerne i ETA-08/0183



Egnede fastgørelseselementer:


  • Beslagsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm eller 4,0 x 60 mm

  • ASSY 3.0 Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm eller 12 mm


Medmindre andet er angivet, gælder reglerne i overensstemmelse med EN1995-1-1, afsnit 8.3.1.2, tabel 8.2 for fastgørelseselementernes kantafstande parallelt og vinkelret på kornet



De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183