Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag Type A
Vinkelforbinder A med forstærkningsribbe er ideel til bærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser af høj kvalitet i træbyggeri. Universelt egnet til standardsamlinger som f.eks. krydsende bjælker.
- Materiale: Stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/214
Bærende tømmerbjælkesamlinger til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tærskel til stolpe, tværbjælke til stolpe eller til fastgørelse af tværbjælker i beton.
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinationsskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolte og metalankre iht. producentens specifikation: d = 10, 12 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!