Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag, 90 grader
Vinkelbeslag i varmgalvaniseret stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til træ
Fremstillet i varmgalvaniseret stål type S 250 GD med zinklagvægt på Z276 i henhold til Eurocode 5 for serviceklasse 1 og 2.
Anvendes i forskellige former for samling af tømmer i bærende eller ikke-bærende konstruktioner samt til forankring af spær.
Fæstnes med enten 4,0 mm kamsøm, 5.0 mm ASSY beslagskruer eller evt. ASSY SK tømmerskruer, gevindstænger eller franske skruer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!