Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vinkelgear af høj kvalitet fremstillet af specialhærdet stål
Mulighed for et maks. tilspændingsmoment på 57 Nm eller maks. omdrejningshastighed 2000 o/min
Sikkert stop,
takket være 360°, trinløst justerbart, blødt greb
Kompakt design
Især velegnet til alle skrueopgaver under trange pladsforhold og på svært tilgængelige steder
Magnetisk 1/4" bitholder med selvspændende borepatron
- Sikkert stop for skruer via magnetisk kraft.
- Velegnet til alle standardbits og borebits med C6.3- og E6.3-holder
Velegnet til brug sammen med boremaskiner og batteridrevne skrueboremaskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!