Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelmåler Winkeltronik
Elektronisk vinkelmåler med to libelleglas og digitalt display
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem at bruge med tydeligt display og intuitive betjeningselementer
- Digitalt display med 0,1 graders inddeling til hurtig aflæsning med maksimal præcision
- Vandrette og lodrette libelleglas forhindrer placering på en hældning, hvilket typisk fører til målefejl
- Lange arme, der giver god støtte og stor fleksibilitet
- Den ene arm glider ind i den anden, når den ikke er i brug, så den er praktisk at opbevare
- Automatisk slukning efter 3 minutter forhindrer unødvendig brug af batteristrøm
- Fire batterier giver lang batterilevetid og uafbrudt arbejde
- Robust design i iøjnefaldende rød
Vinkelmåleren kan bruges inden for forskellige områder, f.eks. på byggepladser samt til montage, design, træbearbejdning, maskinteknik og metalbearbejdning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!