Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelskive 45° til hårdttræ
Til overførsel af høje trækkræfter (høj trækmodstand) i træ/træ-forbindelser med ASSY skruer med undersænket hoved.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og nem montering af 45° vinkelskive ved hjælp af et enkelt rundt hul i BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT)
- Flad, plan træende
- Blåt belagt stål (FZB)
- Til brug i anvendelsesklasse 1 og 2
Forbindelse til forstærkninger eller tapper fremstillet af BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT).
Forbindelse til flade elementer fremstillet af BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT) på massive træbjælker.
Ved forsænkning af 45° vinkelskive til hårdttræ skal forboringen udføres med et Forstner-bor med en diameter på 25 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!