Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelskive 45°, A2 ovalt hul
For optimal overførsel af trækspændinger til metal/træ-forbindelser med ASSY 4 eller ASSY 3.0 skruer af rustfrit stål med undersænket hoved i udendørs områder, der er udsat for elementerne
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj monteringsnøjagtighed og præcis 45° specifikation til iskruning af ASSY 4 eller ASSY 3.0 skruer i rustfrit stål med undersænket hoved
- Ingen gennemtrækning af skruehovedet i tynde metalplader
- Hurtig og nem montering af vinkelskiven gennem et enkelt ovalt hul i metalpladen
- Fin afslutning på den færdige skrueforbindelse
- Til brug i anvendelsesklasse 3 og udendørs områder, der er udsat for elementerne
For at lave metaludskæringer i træktappen downloades CAD-tegninger af de ønskede huller fra afsnittet Download.
ETA-11/0190
Ideel til fastgørelse af metalforstærkningstapper i udendørs områder, der er udsat for elementerne, ved hjælp af ASSY 4 A2 CSMP eller ASSY 3.0 skruer af rustfrit stål med undersænket hoved.
Monter den 45° vinkelskive korrekt ved at rette den ind efter den forreste del af udskæringen. Vi anbefaler, at der laves et forboringshul med en dybde på 4xd for at forhindre, at vinkelskiven løftes, når der boltes med ASSYplus 4 FG skruer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!