Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelsliber med trykluft DWS 125 plus
Kraftig, praktisk maskine til slibning, skæring og skrubning
- Skivediameter: 125 mm
- Omdrejningshastighed: 10000 o/min
- Effektudgang: 600 W
- Arbejdstryk: 6.3 bar
- Maskinens vægt: 1,6 kg
- Luftforbrug: 113 l/min.
- Min. indvendig diameter for slange: 8 mm
- Længde: 255 mm
- Gevindtype x diameter for spindelgevind: M14
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder hænderne varme
Plastkabinet
Ubesværet og nem at arbejde med
Kompakt design, lav vibration
Hurtigt og nemt at udskifte skiven
Spindelstop
Ingen udblæsningsluft i arbejdsområdet
Udblæsningsluft ledes bagud
Værktøjsfri justering
Justering af beskyttelsesskærmen uden skruenøgle
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!