Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-kombitang, vinklet
Ergonomisk tang til at gribe, skære, bøje og skrue
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Beskytter led og muskler
Afslappet og ubesværet håndposition
Universel anvendelse med flere smarte detaljer
- Spænd skruerne med profileret brænderport
- Grib fat, og træk vha. sømrille
- Præcis og effektiv skærefunktion
Lang levetid og præcision
Værktøjsstål af høj kvalitet
Sikker arbejdsmetode
Ergonomisk, skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave
Induktionshærdede præcisionsklinger
Overflade slebet og forkromet hele vejen rundt
Overlappende led med åbningsfjeder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!