Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinklet magnet
Vinklet magnet - 1
Vinklet magnet - 2
Vinklet magnet - 3
Vinklet magnet - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinklet magnet

Magnetisk vinkelfastgørelse til hurtig fastgøring og fiksering under svejse- og loddearbejde og som arbejdshjælp
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
  • Nøjagtig sammenføjning af flade, buede eller runde metalkomponenter

  • Erstatter "andenmand" under montage, hvilket sparer arbejdstid og omkostninger

  • Nem fjernelse ved at vippe til siden.

  • Den magnetiske vinkelfastgørelse kan bruges til følgende vinkler: 30°, 45°, 75° og 90° (se billede). Andre muligheder: 105°, 120° og 180°