Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Visuel frostvæske, batteri og AD blue-tester

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Visuel frostvæske, batteri og AD blue-tester

For pålidelig test af frostvæske, batterisyre og AD Blue i én enhed

  • Min. temperaturforhold: -50 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min. temperaturfor... Antal PE
Pris/PE
0704510
-50 °C
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
Simpel test af visningsnøjagtighed med destilleret vand



Automatisk temperaturkompensation mellem 10 °C og 30 °C



Præcist måleresultat bestemmes af den optiske brydning



Pålidelig visning pga. skarpe skillelinjer mellem lys og mørke



Justerbar opløsning til individuel visuel skarphed



Skelner mellem frostvæske i propylenglycol og ethylenglycol


  • Propylenglycol anvendes hovedsagelig som frostvæske udenfor Europa

  • Ethylenglycol anvendes hovedsagelig som frostvæske i Europa


Præcist resultat, selv med forskellige sammensætninger



Omfatter:


  • Optisk tester

  • 2 x udtrækspipetter

  • Kalibrerende skruetrækker

  • Etui

  • Betjeningsvejledning

  • Rengøringsklud