Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Granitgulvpanel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Granitgulvpanel

Fungerer som beskyttelse af lastområdet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 68-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Profileret nøjagtigt til køretøjets specifikationer

  • Egnet til mange køretøjstyper (se tilknytningstabel)

  • PEFC-certificeret - fremmer bæredygtig skovforvaltning

  • Standard med aluminiumsstrips i indgangsområdet (skydedør/bagdør) og gulvmonteringsudsparinger (stål)

  • Massivt birketræsfiner af hårdt træ (tykkelse 12 mm)

  • Overflade: Flerfarvet specialbelægning

  • Lim: Fenolharpiks i henhold til EN 314-2/klasse 3 formaldehyd - emissionsklasser opfylder kravene i klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ekstremt lavemitterende formaldehyd)

  • Spånplade: EN 312, formaldehydklasse: E1 EN312

  • Skridsikkerhed: I overensstemmelse med DIN 51130 - klasse R12