Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Voks til undervognsbeskyttelse
Voks til undervognsbeskyttelse - 1
Voks til undervognsbeskyttelse - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Voks til undervognsbeskyttelse

Voksbaseret belægningsmasse indeholdende opløsningsmidler, kan ikke overmales
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
  • Permanent elastisk med selvreparerende effekt

  • Kompatibel med maling, gummi og PVC

  • Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser

  • Meget højt indhold af tørstoffer

  • VOC reduceret

  • Støvtørt efter 48 timer og derefter voksagtigt

  • Dækkeevne: 876 g/1000 ml ved 200 µm 0,28 l/m2

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.