Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Voks til undervognsbeskyttelse
Voksbaseret belægningsmasse indeholdende opløsningsmidler, kan ikke overmales
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vandafvisende og rustbeskyttende voks med meget gode indtrængningsevner og selvhelende effekt.
- Den tørre belægning forbliver let klæbrig og er temperaturbestandig op til ca. 180 °C, hvilket betyder, at den også kan bruges i temperaturfølsomme områder.
Anbefalet tør lagtykkelse: Mindst 50 μm. Produktet skal omrøres/rystes før brug! Efter påføring vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Universel korrosionsbeskyttende belægning til køretøjer, maskiner, maskindele og mange andre anvendelser, såsom:
- Bilindustrien
- Bus- og anhængerkonstruktion
- Karosserikonstruktion
- Garager, værksteder
- Metalindustrien
- Industrien i almindelighed
- Skibsbyggeri
- Vedligeholdelse og meget mere
Til områder med risiko for korrosion i karosseriet, f.eks. metalpladesømme (folder, mellemrum, flanger), kanter og overflader. Fremragende vedhæftningsevne og meget god stabilitet på metaloverflader
Omrystes eller omrøres grundigt før brug. Overfladerne, der skal behandles, skal være tørre og fri for rust, støv og fedt. Produktet kan anvendes ved hjælp af sprøjtepistoler uden luft eller til luftblandinger eller med en trykskålssprøjtepistol ved et lufttryk på 3-4 bar. Om nødvendigt kan produktet også påføres ved at dyppe, rulle eller pensle det på. Produktet kan påføres uden oversprøjtning og drypper ikke. Urene overflader og snavset udstyr kan rengøres med opløsningsmidler, mens produktet er frisk. Den anbefalede påføringstemperatur er 15 og 25 °C.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!