Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemværkstedsvogn Basic 8.4
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 1
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 2
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 3
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 4
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 5
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 6
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 7
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 8
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 9
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 10
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 11
Systemværkstedsvogn Basic 8.4 - 12

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemværkstedsvogn Basic 8.4

Unik værkstedsvogn, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY® systemet takket være systemets dimensioner.

  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 665 x 393 x 964 mm
  • Antal hjul: 4 STK
  • Rulledesign: 1 drejehjul med bremse (D: 100 mm), 1 drejehjul uden bremse (D: 100 mm), 2 faste hjul uden bremse (D: 100 mm)
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Materiale: Pladestål
  • Udtrækstype: Fuld forlængelse, Kugleleje
  • Bæreevne: 250 kg
  • Bæreevne for skuffe: 25 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Typebeskrivelse Skuffedesign Farve Antal skuffer Antal PE
Pris/PE
0962641073
BASIC 8.4 5 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 skuffer, B 466 x D 336 x H 149 mm Trafiksort RAL 9017 7 STK
1 stk.
0962641070
BASIC 8.4 5 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 skuffer, B 466 x D 336 x H 149 mm Trafikrød RAL 3020 7 STK
1 stk.
0962641030
BASIC 8.4/3 3 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm Trafikrød RAL 3020 3 STK
1 stk.
0962641033
BASIC 8.4/3 3 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm Trafiksort RAL 9017 3 STK
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
Vognen er let at flytte


Robust sidehåndtag



Stort udvalg af tilbehør


Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør



Skuffer med fuldt udtræk, totrins låsekoncept


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer