Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemværkstedsvogn Basic 8.8
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 1
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 2
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 3
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 4
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 5
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 6
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 7
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 8
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 9
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 10
Systemværkstedsvogn Basic 8.8 - 11

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemværkstedsvogn Basic 8.8

Rummelig værkstedsvogn i et unikt design, der kan udstyres med skum og bakkeindsatser samt systembokse fra ORSY-systemet takket være systemets dimensioner.

  • Skuffedesign: 5 drawers W 674 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers, W 674 x D 463 x H 156 mm
  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 880 x 520 x 985 mm
  • Antal ruller: 4 STK
  • Rulledesign: 1 drejehjul med bremse (D: 125 mm), 1 drejehjul uden bremse (D: 125 mm), 2 faste hjul uden bremse (D: 125 mm)
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Antal skuffer: 7 STK
  • Materiale: Pladestål
  • Udtrækstype: Fuld forlængelse, Kugleleje
  • Bæreevne: 300 kg
  • Bæreevne for skuffe: 35 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Skuffedesign Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Antal ruller Antal PE
Pris/PE
0962642073
Trafiksort RAL 9017 5 drawers W 674 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers, W 674 x D 463 x H 156 mm 880 x 520 x 985 mm 4 STK
1 stk.
0962642070
Trafikrød RAL 3020 5 drawers W 674 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers, W 674 x D 463 x H 156 mm 880 x 520 x 985 mm 4 STK
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Totrins låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne


Komfortabel bevægelse af vognen


Stabilt sidehåndtag



Stort udvalg af tilbehør


Værkstedsvognen kan indstilles til ethvert behov ved hjælp af forskelligt tilbehør.



Skuffer med fuldt udtræk