Værkstedsvogn til el og hybrid BASIC 8.8, barrierestolpebeslag
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værkstedsvogn til el og hybrid BASIC 8.8, barrierestolpebeslag
Det todelte stålpladebarrierestolpebeslag er let at installere og tilbyder praktisk opbevaring og plads til seks barrierestolper, så de altid er lige ved hånden, samtidig med at de opbevares effektivt og nemt i dit værksted til el og hybrid.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Organisation og effektivitet i dit værksted: Det todelte stålpladebarrierestolpebeslag sikrer, at det nødvendige tilbehør til reparation og vedligeholdelse af elbiler altid er lige ved hånden.
- Giver plads til op til seks barrierestolper: Med plads til op til seks barrierestolper med en diameter på 50 mm giver dette beslag masser af plads og hjælper dig med at holde styr på dit værksted.
- Let installation og praktisk opbevaring: De medfølgende skruer muliggør let installation, mens gulvpanelerne på barrierestolperne nemt kan opbevares i de nederste skuffer på værkstedsvognen.
Bemærk
Tilbehør kun egnet til værkstedsvogn art. nr. 0962 647 101
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!