Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SUPERIOR 12.8 værkstedsvogn med gummimåtte
Rummelig og robust montagearbejdsbænk med stor arbejdsflade og firkantede sideperforeringer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skuffer med 3-trinslåsning
- Centrallåsemekanisme med cylinderlås låser alle skuffer
- Skufferne forbliver sikkert lukkede under transport
- Sikkerhedslås med udtrækssikring betyder, at kun én skuffe kan åbnes ad gangen, så vognen ikke vælter
- Skufferne kan låses op individuelt og med én hånd
Ubesværet håndtering af værkstedsvognen
- 4 holdbare gummihjul (et med bremse) til nem flytning af vognen direkte til arbejdsstedet
- Robust, ergonomisk sidehåndtag til praktisk manøvrering
- Skufferne kan åbnes med én hånd
- Stor opbevaringskapacitet med dybe skuffer til el-værktøj eller store genstande
- Stor opbevaringsbakke og arbejdsflade med riflet gummimåtte
Tilpas individuelt med skræddersyet tilbehør
- Skum- og bakkeindsatser, skillevægge, ORSY systembokse fra Würth systemdimensioner, rumdelere og skridsikre måtter, der passer perfekt i skufferne
- Praktiske ekstra holdere til værktøj og små dele kan fastgøres til de firkantede perforeringer på siden
Til langtidsbrug på værksteder
- Stabil konstruktion med en bæreevne på op til 750 kg
- Skuffer med kuglelejemonterede glidere med fuld forlængelse sikrer at de kører jævnt og støjsvagt
- Elegant overflade, der er nem at rengøre, med pulverlakering af høj kvalitet og fin struktur
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!