Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Montørvogn

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Montørvogn

Stabil montørvogn med bord

  • Længde: 950 mm
  • Bredde: 950 mm
  • Højde: 1340 mm
  • Bæreevne: 50 kg
  • Materiale: Stål
  • Farve: Blå, Grå

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Bredde Højde Bæreevne Antal PE
Pris/PE
0962615958
950 mm 950 mm 1340 mm 50 kg
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
Nem at håndtere


  • 2 håndgreb i siderne

  • 4 drejelige gummihjul, hvoraf 2 er med bremse


Leveres uden kroge og tavler.