Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til montering og afmontering af bundbeslag med udvendige lejer
Kompatibilitet
- Bundbeslagringe med 16 tænder og en nominel udvendig diameter på 44 mm, f.eks. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP osv.
- Shimano-skivebremselåseringe med 16 tænder
Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 32 mm top- eller skruenøgle
Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!