Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Værktøjsholder med skralde

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Værktøjsholder med skralde

Kort design

  • Materiale: Stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Egnet til Længde Materiale Antal PE
Pris/PE
071542 02
Snittap M5 - M12, firkantoptag 4,5 - 8 mm 100 mm Stål
1 stk.
071542 01
Snittap M3 - M8, firkantoptag 2,4 - 5,5 mm 85 mm Stål
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
  • Til både alm. gevind og linksgevind