Værktøjsholder Med 1/4" og sekskantkærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan især bruges til svært tilgængelige områder
Lille størrelse blandt værktøjsholdere. Den samlede længde øges ikke, når der anvendes en skraldenøgle.
Velegnet til brug med forskelligt værktøj
- Skraldeværktøj, t-håndtag, ledskralder, forlængere og kardanled med 1/4" firkantkærv
- Skruetrækkere med 1/4" firkantkærv
- 13 mm ringgaffelnøgler, ringnøgler og skraldenøgler
- Bor med 1/4" kvadratiske forbindelsesdele
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!