Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Værktøjsholder
Værktøjsholder - 1
Værktøjsholder - 2
Værktøjsholder - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Værktøjsholder

Holder de vigtigste værktøjer til vedligeholdelse af dæk ved hånden
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
4 kraftige magneter med en holdekraft på maks. 5 kg til fleksibel brug


Ideel til montering på løfteplatforme eller værktøjskasser



Holder vigtige værktøjer lige, hvor du arbejder


F.eks. pneumatisk skruetrækker, momentnøgle og op til fire topnøgleindsatser



Dyppebelagte beslag til beskyttende


og sikker opbevaring af værktøj



Robust og slidstærk


  • 1,6 mm tyk stålkonstruktion

  • Sort pulverlakeret overflade