Værktøjskuffert med hjul
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værktøjskuffert med hjul
Robust servicekuffert fremstillet af slagfast HDPE-plast
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Rygvenlig transport takket være store løbeskinner med kuglelejer
- Teleskopudtrækshåndtag og to ekstra polstrede bærehåndtag
- Aflåselige snaplåse med ens nøgler
- Metalhængsler og -topholdere
- To aftagelige værktøjspaneler med lommer til værktøj
- Nederste bakke med rigelig opbevaringsplads
- Justerbart dokumentrum
- Kan bære op til 35 kg
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!