Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SYSTEMSORTIMENT 4.4.1, TOPNØGLE, 1/4" VDE 14. DELE
SYSTEMSORTIMENT 4.4.1, TOPNØGLE, 1/4" VDE 14. DELE - 1
SYSTEMSORTIMENT 4.4.1, TOPNØGLE, 1/4" VDE 14. DELE - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SYSTEMSORTIMENT 4.4.1, TOPNØGLE, 1/4" VDE 14. DELE

Kompatible med alle ORSY systemprodukter.

Ensartede gitterdimensioner.

Attraktiv kulfiberfinish.

Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfiberfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring.

Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt.

Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.
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
Antal dele i sortiment/sæt: 17 DELE



Størrelse skumafsnit: 4.4.1



Bredde x højde x dybde: 231 x 38 x 335 mm



Dekoration: Kulfiberudseende

BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser