Vulkaniseret mini-fiberskive i zirkonkorund
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vulkaniseret mini-fiberskive i zirkonkorund
Høj fjernelseshastighed og lang levetid på grund af hårde slibekorn af zirkonkorund
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj rivefasthed på grund af det robuste polyesterstof
- Ekstremt høj og meget hurtig fjernelse af materiale med kølig slibning og en meget lang levetid med lavt kontakttryk på grund af det højtydende slibekorn og det aktive slibetoplag
- Bruges på pneumatiske penneslibere med vinklede, fleksible aksler
- Skiver med en diameter på 75 mm kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
Anvendelsesområde
- Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøjer, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder
- Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, byggestål, værktøjsstål, ikke-jernholdige metaller, støbt metal, hårdt plast og træ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!