Metrisk standardgevind
Styrkeklasse 10
Til skruer op til styrkeklasse 10.9 og ripp låseskruer med styrkeklasse 100
Overflade
- ZFSHL: Zinkflage-belægning med smøring, der ændrer friktionskoefficienten (friktionskoefficient: 0,09-0,14)
- for M5 zink-nikkel, gennemsigtigt passiveret (P3E) med tætning
Krom(VI)-fri
I henhold til EU-direktivet om udrangerede køretøjer
Korrosionsbestandig
M5 med (P3E) ca. 600h/≥ M6 ca. 480h/≥ M10 ca. 720 timers basismetalkorrosion iht. DIN EN ISO 9227-NSS
Driftsprincip for låseribber
Under tilspænding ruller låseribberne kontramaterialet ind til møtrikkens kontaktflade. Dette forårsager en plastisk deformation, der hærder overfladen. Der ses ingen væsentlig sætning ved afslutning af tilspændingen. Låseribberne begrænser, hvor meget forbindelsen sætter sig, og reducerer derfor tabet af forspændingskraft.
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetågetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser. Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Ved konstruktion af en forbindelse er det nødvendigt at tage hensyn til både de kombinerede materialer og belægninger samt omgivelserne under driften, når der skal vælges en passende korrosionsbestandig belægning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!