Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemværkstedsvogn WE
Systemværkstedsvogn WE - 1
Systemværkstedsvogn WE - 2
Systemværkstedsvogn WE - 3
Systemværkstedsvogn WE - 4
Systemværkstedsvogn WE - 5
Systemværkstedsvogn WE - 6
Systemværkstedsvogn WE - 7
Systemværkstedsvogn WE - 8
Systemværkstedsvogn WE - 9
Systemværkstedsvogn WE - 10
Systemværkstedsvogn WE - 11

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemværkstedsvogn WE

Robust, rummelig værkstedsvogn med mange praktiske detaljer. I systemdimension 8.8, velegnet til skum og bakkeindlæg samt systembokse fra ORSY-systemet.

  • Materiale for bordpladen: Gummimåtte
  • Bæreevne for skuffe: 35 kg
  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 850 x 545 x 1055 mm
  • Bæreevne: 500 kg
  • Materiale: Pladestål
  • Antal ruller: 4 STK
  • Skuffedesign: 5 drawers W 674 x D 463 x H 71 mm, 2 drawers, W 674 x D 463 x H 156 mm
  • Udtrækstype: Fuld forlængelse, Kugleleje
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Antal skuffer: 7 STK

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Materiale for bordpladen Bæreevne for skuffe Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Antal PE
Pris/PE
0962639073
Signalsort RAL 9004 Gummimåtte 35 kg 850 x 545 x 1055 mm
1 stk.
0962639070
Trafikrød RAL 3020 Gummimåtte 35 kg 850 x 545 x 1055 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Tretrins-låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer under bevægelse

  • Skuffelås for fremragende stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.


Vognen er let at flytte


Robust sidehåndtag